SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X25
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX12X25EFA2-50
Rubix:A0823926
Fabrikant:738012T12 25
EAN:4043377312440

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | t55 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 22,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
