SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X14/14
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX2,5X14EFA4-50
Rubix:A0827024
Fabrikant:738014T25 14
EAN:4043377386212

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X14/14
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X14/14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 343,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
