SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X90/90
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX6X90EFA4-50
Rubix:A0826820
Fabrikant:738014T6 90
EAN:4043377314420

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X90/90
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X90/90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
