SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X150

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X150PFA2-70ISO
Rubix:08220558
Fabrikant:4762210 150
EAN:4043377058416
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X150


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 1,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10