SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X190

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X190PFA4-70ISO
Rubix:A0823739
Fabrikant:4762410 190
EAN:4043377259387
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X190


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 10X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 134,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 162,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10