SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X210

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X210PFA2-70ISO
Rubix:08224388
Fabrikant:4762210 210
EAN:4043377058492
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X210
brand logo

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X210


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X210
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
191,91 excl. BTW
/ 25 stuks
232,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10