SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X170

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X170PFA2-70ISO
Rubix:08224395
Fabrikant:4762212 170
EAN:4043377058867
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X170
brand logo

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X170


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X170
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
32,78 excl. BTW
/ 10 stuks
39,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12