Referenties
Spartex:CHC12X210PFA2-70ISO
Rubix:08224397
Fabrikant:4762212 210
EAN:4043377058904


Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X210
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,72 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 129,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12