SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X55

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC12X55PFA4
Spartex:CHC12X55PFA4-70ISO
Rubix:08222957
Fabrikant:4762412 55
EAN:4043377063274
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X55


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 0,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12