Referenties
Spartex:CHC12X90EFA2-70ISO
Rubix:A0826288
Fabrikant:4762212 90/90
EAN:4043377308382


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90/90
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90/90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,71 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12