SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X100PFA4-70ISO
Rubix:08223250
Fabrikant:4762414 100
EAN:4043377063342
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 14X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14