SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X30EFA2-70ISO
Rubix:A0823663
Fabrikant:4762218 30
EAN:4043377059659
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X30


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM18
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 138,83 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 167,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18