SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2,5X18EFA2-50ISO
Rubix:08224366
Fabrikant:4762225 18
EAN:4043377060570
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
33,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
40,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5