SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X40EFA4-70ISO
Rubix:A0823601
Fabrikant:4762422 40
EAN:4043377260048
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X40


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 22X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 418,66 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 506,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22