SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X45EFA2-70ISO
Rubix:A0826809
Fabrikant:4762222 45
EAN:4043377060235
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X45


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 285,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 345,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22