SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X100PFA4-70ISO
Rubix:08223267
Fabrikant:4762424 100
EAN:4043377064295
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X100
brand logo

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X100


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 24X100
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 129,69 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24