SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X120

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X120PFA2-70ISO
Rubix:08220577
Fabrikant:4762224 120
EAN:4043377060341
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X120


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 103,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24