SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X16

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2X16EFA2-50ISO
Rubix:08220298
Fabrikant:476222 16
EAN:4043377059802
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X16


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
0,04 excl. BTW
/ stuk
0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2