SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X45PFA4-50ISO
Rubix:08260866
Fabrikant:476243 45
EAN:4043377064844
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X45
brand logo

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X45


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X45
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 38,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3