SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X12EFA4-80ISO
Rubix:08260429
Fabrikant:47624804 12
EAN:4043377067050
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X12


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
0,05 excl. BTW
/ stuk
0,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4