Referenties
Vervangen ref.:CHC4X4EFA2
Spartex:CHC4X4EFA2-50ISO
Rubix:A0823497
Fabrikant:476224 4
EAN:4043377260970


Technische samenvatting
| Lengte | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X4
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 65,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4