SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X65PFA2-50ISO
Rubix:08210756
Fabrikant:476224 65
EAN:4043377259233
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X65


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 12,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4