SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X110

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X110PFA4-70ISO
Rubix:08260880
Fabrikant:476245 110
EAN:4043377065216
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X110
brand logo

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X110


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X110
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 129,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 156,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5