Referenties
Spartex:CHC5X6EFA4-70ISO
Rubix:08223352
Fabrikant:476245 6
EAN:4043377065360


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X6
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5