SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X180PFA2-70ISO
Rubix:08224379
Fabrikant:476226 180
EAN:4043377061829
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 115,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 139,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6