SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X100

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED12X100PFA2-50
Rubix:08221127
Fabrikant:7984212 100
EAN:4043377172099
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X100


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 39,30 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter