SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X35
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED16X35EFA4-50
Rubix:08260790
Fabrikant:7984416 35
EAN:4043377173713

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X35
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,42 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 100,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
