SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X50
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X50PFA4-50
Rubix:A0829913
Fabrikant:798444 50
EAN:4043377174185

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X50
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 51,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
