SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X16
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED5X16EFA4-50
Rubix:08260747
Fabrikant:798445 16
EAN:4043377174246

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X16
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
