SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X14
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X14EFA4-50
Rubix:A0829859
Fabrikant:798448 14
EAN:4043377263971

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X14
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
