Referenties
Bosch:2607001463
Rubix:A0152437
EAN:3165140299886

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXT-HARD S0,8X5,5 25MM (SE=25ST) 2607001463
Bit extra-hard S 0,8x5,5, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x100x5 mm |
| Gewicht verpakking | 130 g |
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | s0,8x5,5 |
| Afdruk | plat |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,42 excl. BTW
/ set
€ 25,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
