Referenties
Bosch:2607001732
Rubix:A0152834
EAN:3165140302579

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD HEX 3 49MM (SET=3ST) 2607001732
Bit extra-hard HEX 3, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,10 excl. BTW
/ 5 sets
€ 38,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
