METABO BITS VOOR TORX T10/ 25MM DIAMANT (PK=3ST)
Bits für Torx-Schrauben, Diamant
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628507000
Rubix:A0216211
Fabrikant:628507000
EAN:4061792003972



Productdetails : METABO BITS VOOR TORX T10/ 25MM DIAMANT (PK=3ST)
Schroefbits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit) voor lange houdbaarheid en krachtsluiting met de schroeven, Speciale diamantcoating voor extreem stevig vastzitten in de schroef; reductie van het "come out"-effect, daardoor duidelijke verlichting van het werk, De torsiezone maakt het mogelijk om koppelpieken op te vangen, aangezien hij bij het schroeven krachten en trillingen opneemt. Hoge krachtbelasting mogelijk; beschermt tegen voortijdig breken, 1/4" zeskant-aandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t10 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ pak
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen