Referenties
Bosch:2608584139
Rubix:A0753179
EAN:3165140102810

Productdetails : BOSCH ZAAGKRANS 28X68MM 2608584139
Gatzagen
Toepassingen
Hout|ZachthoutHout|Bouwhout/Houten balkenHout|Laminaatpanelen/SandwichpanelenHout|SpaanplaatKunststoffen|Polypropyleen (PP)Kunststoffen|Polyethyleen (buizen, Kunststoffen|Isolatie- en geluidsisolatiematerialenKunststoffen|Acrylglas (Plexiglas), PMMAPeter|PlaatMinerale materialen|Vezelversterkte gipsplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Gewicht verpakking | 212 g |
| Type | gatenzaag |
| 73 mm | |
| 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,27 excl. BTW
/ stuk
€ 23,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
