GEDORE BITSORTIMENT 1/4" - 620-024 (SE=24ST)

Bitsortiment - 620-024

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:620-024
Rubix:10017804
Fabrikant:1815695
EAN:4010886856468
GEDORE BITSORTIMENT 1/4" - 620-024 (SE=24ST)

Technische samenvatting

Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruk4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE BITSORTIMENT 1/4" - 620-024 (SE=24ST)


Gedore biedt met 23 bits en 1 adapter, samen onder referentienummer 620-024, een complete schroefoplossing in een stevige koffer. Het assortiment ¼"-bits omvat tien Torx-profielen, vier inbusmaten, drie XZN-bits met 12-kant en diverse platte en kruiskopbits, waarmee aan een breed scala aan behoeften wordt voldaan.

Kenmerken:
De 620-024 koffer bevat schroevendraaierbits met een 1/4" (6,3 mm) zeskantopname en een adapter van 1/4" vierkant vrouwelijk naar 1/4" zeskant vrouwelijk, waarmee de bits rechtstreeks met een 1/4"-ratel kunnen worden gebruikt. De set bevat bits voor sleufschroeven (4 en 6,5 mm), binnenzeskantschroeven (3, 4, 5 en 6 mm), XZN-schroeven met 12-kant meertandprofiel (5, 6 en 8 mm), Phillips-kruiskopschroeven PH1 en PH2, Pozidriv-schroeven PZ1, PZ2 en PZ3 en tien Torx-bits van T8 tot T40. Elke bit heeft een eigen uitsparing in het blauwe schuim, waardoor visuele controle wordt vergemakkelijkt en het risico op verlies wordt beperkt.

Specificaties:
• Referentie: 620-024.
• Inhoud: 23 bits + 1 adapter.
• Opname: 1/4" zeskant (6,3 mm).
• Afmetingen van de koffer: 110 × 65 × 31 mm.
• Materiaal van de koffer: kunststof (zwart) met schuiminterieur (blauw).
• Meegeleverde adapter: 1/4" vierkant vrouwelijk naar 1/4" zeskant vrouwelijk (nr. 620), lengte 23 mm.
• Sleufbits: nr. 680 – 4 mm en 6,5 mm.
• Binnenzeskantbits: nr. 685 – 3, 4, 5 en 6 mm.
• 12-kant XZN-bits: nr. 685 X – 5, 6 en 8 mm.
• Phillips-bits: nr. 690 PH – PH1 en PH2.
• Pozidriv-bits: nr. 690 PZD – PZ1, PZ2 en PZ3.
• Torx-bits: nr. 687 TX – T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40.

Normen:
• DIN ISO 1173: afmetingen in millimeters en beproevingsdraaimoment van de aandrijvingen van bits voor hand- en machineschroevendraaiers.
• DIN ISO 2351-1: technische specificaties voor machineschroevendraaierbits voor sleufschroeven.
• DIN ISO 2351-2: technische specificaties voor schroevendraaierbits voor kruiskopschroeven.
• DIN ISO 2351-3: technische specificaties voor machineschroevendraaierbits voor binnenzeskantschroeven.
• DIN ISO 8764-1: schrijft de vormen, afmetingen, technische specificaties en torsiebeproevingsmethoden voor van de uiteinden van handschroevendraaiers en machineschroevendraaierbits voor PH- en PZ-kruiskopschroeven.
Bit set 1/4" In plastic case Dimensions: 110 x 65 x 31 mm

Sterke punten

• Veelzijdige profielen: zes soorten schroefprofielen in één koffer, van Torx en XZN tot sleufprofielen.
• Universele compatibiliteit: geschikt voor handmatig, elektrisch en pneumatisch gebruik en voor gangbaar werkplaatsgereedschap.
• Gestandaardiseerde compatibiliteit: 1/4" zeskantopname conform DIN ISO 1173, compatibel met gangbare ratels, schroefmachines en adapters.
• Maatnauwkeurigheid: vervaardigd door Gedore volgens de DIN/ISO-normen voor de verschillende profielen, waardoor het risico op beschadiging van schroefkoppen wordt beperkt.

Toepassingen

De Gedore 620-024 bitset is geschikt voor werkplekken waar verschillende schroefprofielen worden gebruikt en de juiste bit snel beschikbaar moet zijn. Bij industrieel onderhoud kan de set worden gebruikt voor zowel het demonteren van afdekkingen en elektrische behuizingen (sleuf, PH, PZ) als het afstellen van mechanismen met binnenzeskant- of XZN-schroeven. Bij productie- en assemblagewerkzaamheden bieden de Torx-profielen van T8 tot T40 een oplossing voor gangbare werkzaamheden aan elektronische apparatuur, auto-onderdelen en metalen constructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht185 g
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruk4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Aangepaste tariefcode82079030
€ 43,17 excl. BTW
/ set
€ 52,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen