Referenties
Portwest:BIZ1ORRXXXL
Rubix:A0387666
Fabrikant:BIZ1ORRXXXL
EAN:5036108059331

Productdetails : PORTWEST OVERALL FR BIZ1 ORANJE MT 3XL
Onze best verkochte Bizweld-overall is uitgeroepen tot de favoriete overall in de lasindustrie en is ideaal voor volledige bescherming van werknemers die worden blootgesteld aan hitte. De ruime pasvorm biedt comfort en stelt de drager in staat om ongehinderd te werken, terwijl de ruime opbergruimte, het vak voor meetlatten en het verborgen vak voor mobiele telefoons ervoor zorgen dat gereedschap veilig en goed opgeborgen kan worden.
Sterke punten
•CE-CAT III|•Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte|•Gecertificeerde bescherming tegen spatten van gesmolten metaal|•Dubbele bescherming tegen gevaren|•Verborgen drukknopen aan de voorkant voor gemakkelijke toegang|•10 zakken voor voldoende opbergruimte|•Verstelbare manchetten met drukknopen voor een goede pasvorm|•Radiolus om gemakkelijk een radio aan te bevestigen|•50+ UPF-gecertificeerde stof om 98% van de UV-straling tegen te houden|•Elastische taille aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,58 excl. BTW
/ stuk
€ 80,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen