GESIPA BLINDKLINKNAGEL GEGROEFD ALU STAAL 4 X 16 216303676
Blindklinknagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1454105
Rubix:09010912
EAN:4007081303675

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL GEGROEFD ALU STAAL 4 X 16 216303676
Gegroefde nagels zijn uitermate geschikt voor bevestigingen in potgaten van zachte materialen. Toepassingen: Meubelindustrie, hout- en kunststof verwerkende industrie, carrosseriebouw etc. Eigenschappen: Materiaal nagel: aluminium. Materiaal trekpen: staal verzinkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 96,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen