RENOLD VERLOOPSCHAKEL 06B-1 BLUE NR 12

Blue

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Renold:06B1S12I
Rubix:01030641
EAN:0673766034765
RENOLD VERLOOPSCHAKEL 06B-1 BLUE NR 12
Technische samenvatting
Kettingbs
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL 06B-1 BLUE NR 12


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Premiumkettingen: gebogen schakel

Sterke punten

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht0,004 g
Kettingbs
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal
Diameter rol6,35 mm
Typerolketting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden