Referenties
Hydrowear:042012-62
Rubix:22092070
EAN:5420011721292

Productdetails : HYDROWEAR COMBI OVERALL CUIJK 042012 MARINE MT 62
Combi overall. Sluiting als van een Amerikaanse overal, voorsluiting met 2 weg rits. Achterkant stretch rugpand als een handy overall. Cordura® kniezakken in de kleur van het kledingstuk. Verlengde zoom en verstelbaar in taille met elastiek. Dubbele swingpocktes zijn afgerond. 1 borstzak met klep en 1 opgezette borstzak met extra pennenzakje. 2 achterzakken met klep, 2 hamerlussen en 2 d-ringen. Dijbeenzak met klep, telefoonpocket, potloodzak en een pennenzakje. Dubbele duimstokzak met extra knoop om mes aan te hangen met 2 extra gereedschaplussen met extra knoop. Extra zak voor timmermanspotlood. Drievoudig gestikte naden voor maximale sterkte. 310 grams 35% polyester/65% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 35% polyester/65% katoen |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,98 excl. BTW
/ stuk
€ 81,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen