Referenties
Hydrowear:049468-XXL
Rubix:22091208
EAN:5420011708262

Productdetails : HYDROWEAR BODYWARMER EPINAL 049468 KORENBLAUW MT XXL
EPINAL S XXXL
verlengd rugpand verdekte rits door flap met
bodywarmer Beaver
royal blue
Bodywarmer met stepvoering windvangers in de mouwen
drukknoopsluiting 2 voorzakken met klep
2 borstzakken
met klep telefoonpocket ext
verlengd rugpand verdekte rits door flap met
bodywarmer Beaver
royal blue
Bodywarmer met stepvoering windvangers in de mouwen
drukknoopsluiting 2 voorzakken met klep
2 borstzakken
met klep telefoonpocket ext
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,46 excl. BTW
/ stuk
€ 67,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen