ELVZ ST HOUTSCHROEF BK PH D7996-H 4X40MM
Bolkop houtschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7996-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25710.040.040
Rubix:08430955
EAN:8715492649171

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK PH D7996-H 4X40MM
Bolkop houtschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7996-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,77 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7996 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden