ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 3,5X60MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25110.035.060
Rubix:08430796
EAN:8715492647153

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 3,5X60MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,16 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Type bedrading | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 147,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
3,5 mm
Lengte
60 mm