Referenties
Knipex:71 72 910
Rubix:10169228
EAN:4003773066781

Documenten
Productdetails : KNIPEX BOUTENSCHAAR 71 72 910 MM
71 72 910 Bolt Cutter
Cutting capacity up to 48 HRC hardness. Robust cutting edges are additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Forged-in stopper with comfortable shock- absorber. Good access due to very flat construction of head and joint area. Ergonomically angled handles to minimise effort. Sturdy non-slip two-colour multi-component handle sleeves. Precise adjustment (12 positions) by eccentric bolt. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Bolted cutter head, replaceable.
HRC 19: Ø 13 mm HRC 40: Ø 10 mm HRC 48: Ø 9 mm Cutting edge length mm: 46 mm Head thickness: 42 mm
Cutting capacity up to 48 HRC hardness. Robust cutting edges are additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Forged-in stopper with comfortable shock- absorber. Good access due to very flat construction of head and joint area. Ergonomically angled handles to minimise effort. Sturdy non-slip two-colour multi-component handle sleeves. Precise adjustment (12 positions) by eccentric bolt. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Bolted cutter head, replaceable.
Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC. Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC. Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed. Benen: stalen buis, poedergecoat. Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 920x170x42 mm |
| Logistiek gewicht | 4950 g |
| Snijcapaciteit | 13 mm |
| Lengte | 910 mm |
| Gewicht | 4950 g |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,51 excl. BTW
/ stuk
€ 231,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen