ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST6,3X22MM
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26700.063.022
Rubix:08451821
EAN:8715492946805

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST6,3X22MM
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,08 g |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm