Referenties
Enerpac:RACL2010
Rubix:A0012558
Fabrikant:RACL2010




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 674 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 63 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACL2010
RACL-Series Aluminium Cylinders bevatten een borgmoer die zekerheid biedt voor het veilig mechanisch vasthouden van lasten gedurende langere periodes. Elke cilinder is enkelwerkend met een hoogsterkte terugveer voor snelle terugtrekking. De geïntegreerde begrenzingsring voorkomt overreizen van de plunjer. Alle cilinders zijn uitgerust met vastgeschroefde geharde stalen zadels en een stalen basisplaat voor verhoogde duurzaamheid. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders kunnen uw kijk op cilinderapplicaties veranderen. Met ongeveer de helft van het gewicht van gelijkwaardige stalen modellen combineren ze een indrukwekkende kracht-gewichtsverhouding met het gemak van eenvoudiger transport en positionering. RACL cylinders zijn beoordeeld op 10,000 psi (700 bar) en voldoen aan ASME B30. 1. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, waardoor het een uitstekend materiaal is voor gebruik in veel bijtende omgevingen. Voor extra bescherming zijn Enerpac RACL Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde hard coat-afwerking om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen.
Sterke punten
•Geharde stalen begrenzingsring verhoogt de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelastingen tot 5%
Hard coat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers verhogen de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen basisplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde begrenzingsring voorkomt overreizen van de plunjer en is in staat de volledige cilindercapaciteit te weerstaan
Hoogsterkte terugveer voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400 coupler en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Hard coat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers verhogen de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen basisplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde begrenzingsring voorkomt overreizen van de plunjer en is in staat de volledige cilindercapaciteit te weerstaan
Hoogsterkte terugveer voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400 coupler en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 674 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Oliecapaciteit | 780 cm³ |
| Model | racl |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.509,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.036,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen