Borgmoer FAG KM38, Binnendraad: M190x3 | Nominale diameter (metriek): 240 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM38
Rubix:03034776
Fabrikant:0167321200000
EAN:4012801223089

Productdetails : FAG KM 38 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 3530 g |
| Nominale diameter (metriek) | 240 mm |
| Binnendraad | m190x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Diameter op platte delen | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,47 excl. BTW
/ stuk
€ 340,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen