Referenties
Spartex:ECPAL24A2
Rubix:08210667
Fabrikant:7967224
EAN:4043377154668

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PALMOER (BORG) D7967 M24
SPARTEX RVS A2 PALMOER (BORG) D7967 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Sleutel | sw36 |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
