Referenties
FAG:MB11-A
Rubix:03017468
Fabrikant:0167331690000
EAN:4054369880212

Productdetails : FAG MB 11 A BORGRING
Borgplaat MB..-A, borgmoer, DIN5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 81 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
