Referenties
FAG:MBL30
Rubix:03034866
Fabrikant:0381228630000
EAN:4012801314947

Productdetails : FAG MBL 30 BORGRING
Borgringen MBL, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x188x188 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 188 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,62 excl. BTW
/ stuk
€ 73,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen