SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 100MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI100A0053
Rubix:08251381
Fabrikant:04722100
EAN:4043377040053
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 100MM

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter105,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 100MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter105,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte3 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 13,93 excl. BTW
/ stuk
€ 16,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

100 mm

Buitendiameter

105,5 mm

Materiaal/afwerking